SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G245 Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 45 mm - GV2G245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110555950
Codice prodotto
SNRGV2G245
Cod. produttore
GV2G245
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
90 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
45 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
11 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


