SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2APN03 Kit impugnatura rotante estesa, TeSys GV2, IP65, maniglia nera, senza indicazione di scatto, per GV2L-GV2P - GV2APN03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481205391
Codice prodotto
SNRGV2APN03
Cod. produttore
GV2APN03
Produttore
SNR
Con asse prolungato:
sì
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
no
Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2L, GV2P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore principale, fornisce una manopola nera sulla piastra frontale grigia con indicazione delle 2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 146-256 mm). Lucchettabile in posizione OFF o ON con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Il blocco in posizione ON non impedisce all'interruttore di scattare (per il reset dei guasti è necessario il blocco).


