AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SG4 TeSys GS - interruttore-sezionatore-fusibile - 4 P - 630A - DIN 3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SG4 TeSys GS - interruttore-sezionatore-fusibile - 4 P - 630A - DIN 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH3

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755781

Codice prodotto

SNRGS2SG4

Cod. produttore

GS2SG4

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH3

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Senza attuatore

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

355 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione del comando:

Sinistra

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 630 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 3 fino a 630 A, per applicazioni motore fino a 355 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 3 di tipo aM e gG senza percussori DF2KA DF2KN e con percussori DF4KA DF4KN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).