AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2S4 Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2S - 4 poli - 630A - DIN 3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2S4 Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2S - 4 poli - 630A - DIN 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410861

Codice prodotto

SNRGS2S4

Cod. produttore

GS2S4

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 630 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 3 fino a 630 A, per applicazioni motore fino a 355 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH104 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 3 di tipo aM e gG senza percussori DF2KA DF2KN e con percussori DF4KA DF4KN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).