AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM101 Contatto ausiliario TeSys GS - 1 NC - Lato anteriore - 32 A - GS1AM101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM101 Contatto ausiliario TeSys GS - 1 NC - Lato anteriore - 32 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110181784

Codice prodotto

SNRGS1AM101

Cod. produttore

GS1AM101

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

Blocco di contatto ausiliario istantaneo TeSys GS per tutti gli interruttori-sezionatori a fusibile UL a 3 poli e 4 poli 50-1250A IEC e 30-800A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. Fornisce un contatto 1NC ad apertura anticipata fino a A 3/24V DC-13 e 3 A/ 230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL), conformità al regolamento RoHS/REACh.