SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY080012K Riduttore ang. flangia 80mm 12:1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388750
Codice prodotto
SNRGBY080012K
Cod. produttore
GBY080012K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo riduttore planetario angolare ha denti diritti, lubrificati per la vita. Questo diametro esterno del riduttore è 80 mm. Il riduttore angolare è un riduttore in cui l'albero di trasmissione e l'albero di uscita si incontrano con un angolo di 90o, utilizzando la rotazione per trasferire potenza. È un riduttore angolare con un rapporto di riduzione di 12/1, forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e coppia di uscita continua di 120N.m a 100RPM a 30ºC. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpma 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 5 kg. Questo riduttore planetario angolare è progettato per azionamenti motore passo-passo Lexium SD3 e adatto per il posizionamento a breve distanza, ad esempio l'etichettatura. Questo riduttore è progettato in conformità ai requisiti della direttiva RoHS (Direttiva europea 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE). Questo prodotto è compatibile con i motori passo-passo e i servomotori Lexium. Può essere montato in qualsiasi posizione. Lexium SD3 e BRS3, campo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia ad alte velocità di rotazione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile.