SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX080040K Riduttore GBX flangia 80mm 40:1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388422
Codice prodotto
SNRGBX080040K
Cod. produttore
GBX080040K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 80 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 40/1, forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e coppia di uscita continua di 110N.m a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 2.6 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.