SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060012K Riduttore GBX flangia 60mm 12:1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388231
Codice prodotto
SNRGBX060012K
Cod. produttore
GBX060012K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il riduttore epicicloidale ha denti dritti, lubrificati per tutta la durata di servizio. Il diametro esterno del riduttore è 60 mm. È unriduttore con un rapporto di riduzione di 12/1, una forza assiale massima (Fa) di 450N a 100RPM e una coppia in uscita continua di 44 Nm a 100RPM a 30 °C. Offre una durata di servizio circa 30000 ore a 100RPM a 30 °C. Il prodotto è classificato IP54. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero. Peso: 1,1 kg. Il prodotto è compatibile con i servomotori e i servoazionamenti Lexium. Può essere montato in qualsiasi posizione. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.