AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060003K Riduttore GBX flangia 60mm 3:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060003K Riduttore GBX flangia 60mm 3:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388187

Codice prodotto

SNRGBX060003K

Cod. produttore

GBX060003K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 60 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 3 1, forza assiale massima di 450N a 100RPM e coppia di uscita continua di 28Nm a 100RPM a30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo riduttore è compatibile con i motori e azionamenti Lexium ILA, Lexium 28, Lexium 62 ILM, Lexium 62, Lexium 32, Lexium ILS, Lexium 52 e Lexium SD3. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.