AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80AUX240 Contatto ausiliario, EasyPact MCCB 400/800, 1 contatto NA/NC, stato interruttore OF/SD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80AUX240 Contatto ausiliario, EasyPact MCCB 400/800, 1 contatto NA/NC, stato interruttore OF/SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755545

Codice prodotto

SNRG40-80AUX240

Cod. produttore

G40-80AUX240

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

1

Si tratta di un contatto elettrico ausiliario per i nuovi EasyPact MCCB Solar. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. Questo contatto ausiliario è compatibile con EasyPact Solar MCCB. Il contatto ausiliario fornisce informazioni a distanza sullo stato dell'interruttore e può quindi essere utilizzato per indicazioni, bloccaggi elettrici, relè, ecc. Si tratta di un contatto di commutazione a punto comune, con un contatto normalmente aperto (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC). OF indica la posizione dei contatti dell'interruttore (aperto/chiuso). SD indica che l'interruttore è intervenuto a causa di un guasto elettrico (sovraccarico, cortocircuito), oppure a causa del funzionamento di uno sganciatore in derivazione o di uno sganciatore di sottotensione. La corrente termica convenzionale in aria libera [Ith] è di 10A. Questo contatto ausiliario è precablato con un cavo di 500 mm di lunghezza e sezione di 0,5 mm². È agganciato all'interno dell'interruttore automatico. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.