AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNL32122 Cavo per ricarica 7m 32A monofase T2-T2 IEC per colonnine ricarica auto elettriche, accessorio per EVlink Parking - EVP1CNL32122

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481290595

Codice prodotto

SNREVP1CNL32122

Cod. produttore

EVP1CNL32122

Produttore

SNR

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

32 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

1

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

240 V

Lunghezza del cavo:

7 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Materiale dei contatti:

Altri

Cavo di ricarica E-Mobility, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNREVP1CNL32122 - CAVO EVLINK T2-T2 MONO 32A 7M