SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVD1S180TBB Stazione di ricarica rapida, EVlink Pro DC, 180 kW, connettori CCS2 + CCS2, cavo da 3,6m con sistema di gestione cavi - EVD1S180TBB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 180 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755439
Codice prodotto
SNREVD1S180TBB
Cod. produttore
EVD1S180TBB
Produttore
SNR
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
180 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
1050 mm
Altezza:
2202 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
3.6 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
2
Profondità:
982 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Tensione di ingresso:
380...415 V
Potenza nominale:
180 kW
Frequenza:
50/60 Hz
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
no
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
sì
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
LTE:
sì
Funzionamento e configurazione tramite app:
no
Numero di prese domestiche:
0
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
1
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Tensione di uscita DC:
150...1000 V
Backend incluso nella fornitura:
no
Corrente di uscita massima in DC:
300 A
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
NFC (Near Field Communication):
sì
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
Standard radio 5G:
no
Sezione conduttore collegabile:
240...240 mm²
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
sì


