SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S22NC0M EVlink Pro AC 22kW 3PN MID RDC-DD 6mA int. con cavo T2 - EVB3S22NC0M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonnine Ricarica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482213234
Codice prodotto
SNREVB3S22NC0M
Cod. produttore
EVB3S22NC0M
Produttore
SNR
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
317 mm
Altezza:
529 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
5 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
183 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Potenza nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


