SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PBS2 Piedistallo, Schneider Charge Pro, per 2 stazioni di ricarica - EVA2PBS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Zoccolo / Base
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755361
Codice prodotto
SNREVA2PBS2
Cod. produttore
EVA2PBS2
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Zoccolo / Base
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo accessorio di montaggio di Schneider Charge Pro è un sostegno per il montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 2 stazioni di ricarica Schneider Charge Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Il peso del prodotto è di 10 kg.


