AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PBS1 Piedistallo, Schneider Charge Pro, per 1 stazione di ricarica

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Zoccolo / Base

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487401315

Codice prodotto

SNREVA2PBS1

Cod. produttore

EVA2PBS1

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Zoccolo / Base

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questo accessorio di montaggio di Schneider Charge Pro è un sostegno per il montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 1 stazione di ricarica Schneider Charge Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Il peso del prodotto è di 9 kg.