AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS60KHBS Easy UPS 3M 60 kVA, 400 V, 3:3, per batterie interne, avviamento 5×8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS60KHBS Easy UPS 3M 60 kVA, 400 V, 3:3, per batterie interne, avviamento 5×8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 60000 W

  • Potenza apparente in uscita - 60000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304363262

Codice prodotto

SNRE3MUPS60KHBS

Cod. produttore

E3MUPS60KHBS

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

60000 W

Potenza apparente in uscita:

60000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

600 mm

Profondità:

1000 mm

Altezza:

1970 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

311 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

SCHNEIDER SERIE EASY E3M-60 KVA-PER BATT. INTERNE