SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT004 Kit di cavi per Easy UPS 3M, per l'installazione di un vano batterie classico da 1000 mm adiacente a un UPS da 60-100 kVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304399612
Codice prodotto
SNRE3MOPT004
Cod. produttore
E3MOPT004
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di cablaggio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
500 mm
Il kit di cavi include cavi di potenza e di segnale per l'installazione di un vano batterie classico adiacente a un UPS da 60-100 kVA. Il kit di cavi è destinato a un vano batterie classico da 1000 mm di larghezza per Easy UPS 3M.