AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBK60K80H Kit interruttore batterie per Easy UPS 3M 60-80 kVA, 400 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 288 mm

  • Altezza - 415 mm

  • Profondità - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304347163

Codice prodotto

SNRE3MBBK60K80H

Cod. produttore

E3MBBK60K80H

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

288 mm

Altezza:

415 mm

Profondità:

190 mm

Accessori e ricambi per UPS, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRE3MBBK60K80H - BATTERY BREAKER KIT 3M 60-80KVA