AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBK100K200H Kit sezionatore batteria per Easy UPS 3M 100-200 kVA, 400 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBK100K200H Kit sezionatore batteria per Easy UPS 3M 100-200 kVA, 400 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 320 mm

  • Altezza - 530 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304347156

Codice prodotto

SNRE3MBBK100K200H

Cod. produttore

E3MBBK100K200H

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

320 mm

Altezza:

530 mm

Profondità:

230 mm

SCHNEIDER ACCESSORIO BATTERY BREAKER KIT 3M 100-200KVA PER UPS