AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBB60K80H Vano interruttori batterie per Easy UPS 3M 60-80 kVA, 400 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304347149

Codice prodotto

SNRE3MBBB60K80H

Cod. produttore

E3MBBB60K80H

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

500 mm

Altezza:

650 mm

Profondità:

280 mm

Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.