AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE043 CABLE ENDS - DZ5CE043

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE043 CABLE ENDS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110537161

Codice prodotto

SNRDZ5CE043

Cod. produttore

DZ5CE043

Produttore

SNR

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

Altri

Dimensioni AWG:

12

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola Schneider Electric tipo/modello TERMINALE