AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE020 Terminale - DZ5CE020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE020 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110537109

Codice prodotto

SNRDZ5CE020

Cod. produttore

DZ5CE020

Produttore

SNR

Sezione nominale:

2 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

8.2 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Terminale. gamma prodotto: Linergy - dimensioni estremità cavi: media - norme di riferimento: NF C 63-023 - tipo di imballo: colonna di sacchetti - quantità per confezione: 10 set da 100 - sezione cavi: 2 mm². Benefici: Un prodotto semplice ma funzionaleche ricopre i terminali dei cavi.... Applicazioni: - Tutti i tipi di cavi..