AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010D INSULATE CABLE END DIN - DZ5CE010D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010D INSULATE CABLE END DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

3389110211337

Codice prodotto

SNRDZ5CE010D

Cod. produttore

DZ5CE010D

Produttore

SNR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

INSULATE CABLE END DIN - [prezzo per 1000 pz]