SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005L6 INSULATED CABLEEND 0,5LG6 - DZ5CE005L6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
3389110536850
Codice prodotto
SNRDZ5CE005L6
Cod. produttore
DZ5CE005L6
Produttore
SNR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Dimensioni AWG:
22
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


