SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005 Terminale - DZ5CE005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 13 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110537123
Codice prodotto
SNRDZ5CE005
Cod. produttore
DZ5CE005
Produttore
SNR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
13 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


