SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA102 Terminale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 21.5 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110535594
Codice prodotto
SNRDZ5CA102
Cod. produttore
DZ5CA102
Produttore
SNR
Sezione nominale:
10 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
21.5 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame