SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA003 Terminale - DZ5CA003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.34 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110535402
Codice prodotto
SNRDZ5CA003
Cod. produttore
DZ5CA003
Produttore
SNR
Sezione nominale:
0.34 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
Altri
Dimensioni AWG:
24
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
sì


