AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB4SB Lampadina a LED rosso 24 V - DL2EDB4SB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB4SB Lampadina a LED rosso 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA15d

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Altri

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050937

Codice prodotto

SNRDL2EDB4SB

Cod. produttore

DL2EDB4SB

Produttore

SNR

Base:

BA15d

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

20-39

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Rosso

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altri

Con telecomando / controllo remoto:

no

Il LED super luminoso Harmony con diffusore di luce integrato fornisce una luce rossa fissa. La lampadina LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per le colonne luminose. È alimentato a 24V AC/DC. Il suo design semplice e modulare consente una facile installazione e la sua luminosità elevata consente una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative, anche in ambienti molto illuminati. Peso: 20 g.