AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEBS Lampadina a incandescenza - BA 15D - 24V 4 W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEBS Lampadina a incandescenza - BA 15D - 24V 4 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Flusso luminoso - 8.5 lm

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110846454

Codice prodotto

SNRDL1BEBS

Cod. produttore

DL1BEBS

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

4...4 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA15d

Flusso luminoso:

8.5 lm

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Goccia

Alogena:

no

Corrente nominale:

166 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Harmony DL1BEBS è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d 4W, 24 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.