AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC2 Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 2P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC2 Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407274

Codice prodotto

SNRDFCC2

Cod. produttore

DFCC2

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

2

Con neutro:

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con collegamenti di fusibili classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).