AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDA1TT150 Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 150°C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDA1TT150 Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 150°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Puntale

  • Portata - 150...150 °C

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza della sonda - 250 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 1 m

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110531886

Codice prodotto

SNRDA1TT150

Cod. produttore

DA1TT150

Produttore

SNR

Modello:

Puntale

Portata:

150...150 °C

Materiale:

Altri

Lunghezza della sonda:

250 mm

Lunghezza cavo di connessione:

1 m

Sonda PTC a termistore DA1-T, Triplo termistore, 150°C. gamma prodotto: DA1 - nome abbreviato: DA1TT - categoria accessori: accessorio di protezione - quantità per confezione: set da 10 - temperatura ambiente di funzionamento: 150 °C. Benefici: .. Applicazioni: - Avviamenti frequenti, condizioni ambientali difficili.. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..