SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXUMNCZXGPAZZ Aggiornamento licenza, Ecostruxure Control Expert, XL con gestore topologia e M580 Safety, da 1 a 3 utenti, blocco nodo, digitale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005754784
Codice prodotto
SNRCEXUMNCZXGPAZZ
Cod. produttore
CEXUMNCZXGPAZZ
Produttore
SNR
Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Si tratta di una licenza digitale per software extra large con Topology Manager e Modicon M580 Safety. Questo aggiornamento della licenza software bloccata su nodo consente di configurare da 1 a 3 utenti. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.