SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEXSPMVZXSPAZZ Licenza, EcoStruxure Control Expert, XL (Extra Large), fornitore, singola, licenza digitale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - sì
Librerie blocchi funzione - Integrato
Funzione di configurazione integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005754579
Codice prodotto
SNRCEXSPMVZXSPAZZ
Cod. produttore
CEXSPMVZXSPAZZ
Produttore
SNR
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):
sì
Librerie blocchi funzione:
Integrato
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):
sì
Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:
sì
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x:
no
Supporta il sistema operativo Windows NT:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000:
no
Supporta il sistema operativo Windows XP:
no
Supporta il sistema operativo Windows ME:
no
Supporta il sistema operativo Windows CE:
no
Supporta il sistema operativo Linux:
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Supporta altri sistemi operativi:
sì
Funzione diagnostica integrata:
sì
Funzione di valutazione integrata:
sì
Funzione di progettazione integrata:
no
Funzione di acquisizione dati integrata:
no
Funzione di comunicazione integrata:
no
Funzione tecnologica integrata:
no
Funzione di messa in servizio integrata:
sì
Funzione di simulazione integrata:
sì
Funzione di movimento integrato:
sì
Funzione di analisi integrata:
sì
Funzione di posizionamento integrata:
no
Con funzione di manutenzione:
sì
Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno