AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEGVMA1PRS licenza, progettazione del controllo Ecostruxure, infrastruttura di macchine virtuali per le licenze di server locali

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Non disponibile

  • Funzione di configurazione integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005754326

Codice prodotto

SNRCEGVMA1PRS

Cod. produttore

CEGVMA1PRS

Produttore

SNR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Non disponibile

Funzione di configurazione integrata:

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Questa licenza software fa parte della gamma EcoStruxure Control Engineering, un set di strumenti di progettazione software per l'automazione industriale, compatibili con Schneider Electric e PAC di terzi. EcoStruxure Control Engineering - VIRTUAL MACHINE PRIVATE SERVER si basa su una macchina virtuale che è necessaria per coloro che acquistano licenze perpetue e anche per soddisfare gli utenti che hanno rigorosi requisiti di sicurezza. CEGVMA1PRS è un server locale/privato per l'infrastruttura delle macchine virtuali. La macchina virtuale consente agli utenti di eseguire gli strumenti di progettazione di EcoStruxure Control localmente sul posto. La macchina virtuale può supportare tutti gli strumenti di progettazione EcoStruxure Control. La macchina virtuale dovrà essere configurata dal cliente sul proprio sito. Lo scopo della macchina virtuale è quello di consentire agli utenti con severi requisiti di sicurezza o con licenze perpetue di utilizzare gli strumenti localmente sul sito. La macchina virtuale può supportare tutti gli strumenti di progettazione EcoStruxure Control. Consente di migliorare la produttività quando si tratta di gestire il ciclo di vita del software di controllo, riducendo in tal modo i tempi e i costi di progettazione durante lo sviluppo e/o la manutenzione delle applicazioni di controllo. Supporta strumenti basati sulla tecnologia GLIPS che introducono tecniche di ingegneria del software, dal software IT e incorporato all'automazione industriale, per processi di sviluppo formalizzati come aumento della produttività, qualità, efficienza e manutenibilità.