AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P001 ARGUS standard indoor, false ceiling 360° - carton - CCT56P001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P001 ARGUS standard indoor, false ceiling 360° - carton

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 8 min

  • Portata massima frontale - 4 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480149955

Codice prodotto

SNRCCT56P001

Cod. produttore

CCT56P001

Produttore

SNR

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

8 min

Portata massima frontale:

4 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Ritardo allo spegnimento:

480 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-15...40 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Corrente di comando:

4.3 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105.3 mm

Altezza:

56.7 mm

Profondità:

33.5 mm

Montaggio a parete:

no

SENSORE DI MOVIMENTO SCHNEIDER RILEV. MOV. MINI ARGUS STD 360 IP20