SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551011 Rilevatore di presenza ARGUS Presence Dual-Tech - 1 canale - CCT551011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 16 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480995521
Codice prodotto
SNRCCT551011
Cod. produttore
CCT551011
Produttore
SNR
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
16 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
10 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
36 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
10...1000 lx
Adatto per carico C:
no
Max corrente di inserzione:
10 A
Funzione allarme:
no
Larghezza:
111.5 mm
Altezza:
111.5 mm
Profondità:
90 mm
Diametro:
111.5 mm
Larghezza di incasso:
60 mm
Profondità di incasso:
46.5 mm
Lunghezza di incasso:
60 mm
Diametro di incasso:
60 mm
Montaggio a parete:
no


