SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551003 Rilevatore di presenza ARGUS Presence Wide Sense - 2 canali - CCT551003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 14 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480995453
Codice prodotto
SNRCCT551003
Cod. produttore
CCT551003
Produttore
SNR
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
14 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
sì
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
15 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
28 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-20...45 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Funzione allarme:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
75 mm
Diametro:
110 mm
Larghezza di incasso:
52 mm
Profondità di incasso:
18 mm
Lunghezza di incasso:
52 mm
Diametro di incasso:
52 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Montaggio a parete:
no


