AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT16364 Interruttore Orario meccanico IH, 1 canale, 24h, senza memoria - CCT16364

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT16364 Interruttore Orario meccanico IH, 1 canale, 24h, senza memoria

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480179570

Codice prodotto

SNRCCT16364

Cod. produttore

CCT16364

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 54 mm (6 moduli di 9 mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente nel ciclo di commutazione giornaliero di 24 ore (giornaliero) Il tempo minimo tra 2 operazioni di commutazione è 15 minuti con la possibilità di 48 On e 48 Off L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.