AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15940 Interruttore orario digitale ITA, 24h+7giorni+1anno, 4 canali, con memoria - CCT15940

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15940 Interruttore orario digitale ITA, 24h+7giorni+1anno, 4 canali, con memoria

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 4

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480625169

Codice prodotto

SNRCCT15940

Cod. produttore

CCT15940

Produttore

SNR

Numero di canali:

4

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

GPS (Global Positioning System):

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.02 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.02 min

Numero di posizioni di memoria:

300

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

63 mm

Selettore orario programmabile ogni anno ITA 4c. Programmazione temporale settimanale o annuale da distribuire su 4 canali. Esclusione del controllo con selettore o pulsante tramite ingressi esterni. Un tasto di memoria e un kit di programmazione possonoessere utilizzati per duplicare su un'altra ITA o per salvare il programma creato dall'utente. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo 124-3.2 W in base allo stato di commutazione). Temperatura di funzionamento da -30 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 8. Grado di protezione: IP20. Valori nominali di contatto in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 6 A cos Phi 0,6. Display LCD a cristalli liquidi: retroilluminato. Numero di operazioni di commutazione: 300. Commutazione minima: 1 s. Precisione di commutazione: senza antenna: ± 0,5 s al giorno a 20 °C. Con antenna: 1 s su 1 milioni di anni 1 s. Numero di canali: 4.