AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15861 Chiave di memoria per IHP+, IHP (18mm), IC Astro e IC100k

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15861 Chiave di memoria per IHP+, IHP (18mm), IC Astro e IC100k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431063734

Codice prodotto

SNRCCT15861

Cod. produttore

CCT15861

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Chiave di memoria. Chiave di memoria per salvare e duplicare i programmi per i selettori orari. Il programma creato dal software viene caricato sul chip di memoria e può quindi essere importato in uno o più selettori orari. Per IHP+ 1c/2c, ICAstro 1c/2c,IC100kp+1c/2c, IHP 1c 18 mm, IHP+ 1c 18 mm. Temperatura ambiente: da -30°C a + 55°C. Temperatura di trasporto: da -30° C a +70°C. Temperatura di conservazione: da -30°C a +70°C. Umidità di funzionamento: 90% RH, senza condensa. Umidità di trasporto: 90% RH, senza condensa. Umidità di conservazione: 90% RH, senza condensa. Peso: 2g. Dimensioni: 33 x 13 x 8 mm (lunghezza x larghezza x altezza).