AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15854 Interruttore orario digitale IHP, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 56 memorie - CCT15854

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15854 Interruttore orario digitale IHP, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 56 memorie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 196...253 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480492358

Codice prodotto

SNRCCT15854

Cod. produttore

CCT15854

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

196...253 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

52560

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

Interruttore orario digitale IHP Larghezza 18 mm (2 moduli di 9 mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma settimanale immesso dall'utente. Ciclo di commutazione settimanale di 7 giorni (settimanale) Numero di manovre di commutazione: 56 Meno manovre di commutazione della linea principale grazie alla batteria di riserva 10 L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.