SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15838 Interruttore orario digitale IHP+, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 84 memorie - CCT15838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480769238
Codice prodotto
SNRCCT15838
Cod. produttore
CCT15838
Produttore
SNR
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
10
Programma vacanze:
sì
Programma casuale:
sì
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66 mm


