AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15483 Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC2000p + (2 - 2000 lux) - CCT15483

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15483 Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC2000p + (2 - 2000 lux)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...2000 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489524586

Codice prodotto

SNRCCT15483

Cod. produttore

CCT15483

Produttore

SNR

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...2000 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

50 m

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP55

Con arresto notturno programmabile:

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

Carico max. lampade a incandescenza:

2600 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

730 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Profondità di incasso:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare digitale IC2000p+ Larghezza di 45mm (5 moduli di 9mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato tra 2 - 2,000 lux. Interruttore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 56. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva batteria: 10 anni. Sono possibili esclusioni manuali e da remoto. Fornito con un sensore montato su parete per esterni con 1 uscita di canale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.