AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15441 Acti 9 IHP 1C con interruttore orario programmabile (24h / 7d)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15441 Acti 9 IHP 1C con interruttore orario programmabile (24h / 7d)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489524456

Codice prodotto

SNRCCT15441

Cod. produttore

CCT15441

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.25 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Larghezza:

45 mm

Altezza:

92.6 mm

Profondità:

67 mm

Interruttore orario digitale IH Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 56. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.