AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15285 Interruttore crepuscolare Acti 9 IC2000 per interni (2 - 2000 lux)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15285 Interruttore crepuscolare Acti 9 IC2000 per interni (2 - 2000 lux)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...2000 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489524609

Codice prodotto

SNRCCT15285

Cod. produttore

CCT15285

Produttore

SNR

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...2000 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

50 m

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP66

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2600 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

730 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Selettore crepuscolare analogico IC2000 Larghezza di 18mm (2 moduli di 9 mm) Chiusura e apertura di un contatto quando la luminosità diminuisce o sale al di sopra della soglia selezionata. Soglia di luminosità regolabile: da 2 a 2000 lux Fornito con uscita a canale del sensore 1 del quadro interno