SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326BD Contattore ausiliario TeSys D - 3 NA + 2 NC - <= 690 V - 24 Vcc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000005754173
Codice prodotto
SNRCAD326BD
Cod. produttore
CAD326BD
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0
Corrente nominale di esercizio:
10 A
Tensione di alimentazione DC:
690...690 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Corrente di commutazione nominale:
0.005 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
93 mm