AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA4KN40FW3 TeSys K control relay - 4 NO - <= 690 V - 110 V DC low consumption coil

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA4KN40FW3 TeSys K control relay - 4 NO - <= 690 V - 110 V DC low consumption coil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110560299

Codice prodotto

SNRCA4KN40FW3

Cod. produttore

CA4KN40FW3

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (3NA/1NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina 110V CC con dispositivo di soppressione integrato, fornito di serie, mediante diodo limitatore di picco bidirezionale, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).