SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20G7 Contattore ausiliario TeSys SK - 2 NA - <= 690 V - 120 Vca


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110564174
Codice prodotto
SNRCA2SK20G7
Cod. produttore
CA2SK20G7
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0