SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11G7 Contattore ausiliario TeSys SK - 1 NA + 1 NC - <= 690 V - 120 Vca


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000005754142
Codice prodotto
SNRCA2SK11G7
Cod. produttore
CA2SK11G7
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0
Corrente nominale di esercizio:
10 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Corrente di commutazione nominale:
0.005 A
Larghezza:
27 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
55.5 mm