AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6342D630 Sganciatore MicroLogic 2.3, ComPacT NSX630, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 630A - C6342D630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 250...630 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003279

Codice prodotto

SNRC6342D630

Cod. produttore

C6342D630

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

250...630 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : MLOGIC-2.3 630A 4P NSX630_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza